E93CN D35-3-M16-10 Fresas Hemisféricas con Conexión Roscada FLEXFIT para Plaquitas Toroidales

Número de artículo: 3103798
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103798
EAN / GTIN 7291075175141
Número del fabricante 3103798
Número L L23980 866

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 8.5 mm, Longitud total (OAL) 68 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Diámetro de corte (DC) 35 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 25 mm
  • Longitud funcional (LF) 43 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ENHT 100430
  • Longitud total (OAL) 68 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 93 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra