F90LN D040-06-16-L-N11 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales LN 1106

Número de artículo: 3103739
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANGMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103739
EAN / GTIN 7291075124583
Número del fabricante 3103739
Número L L23980 792

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 38.4 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 38.4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 91 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra