• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MM S-A-L4.50-C.625-T10-C Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3103516
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103516
EAN / GTIN 7291075148046
Número del fabricante 3103516
Número L L24070 405

Descripción

Descripción:

  • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
  • Longitud del cuerpo (LB): 2,43″
  • Diámetro del dispositivo, lado de la máquina (DCONMS): 5/8″
  • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T10
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.602″
  • Longitud del cuerpo (LB): 2.43″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 2-1/2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T10
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 47010 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos