MM CAB T08M10-25/1.0 Adaptador para Montar Cabezas de Fresado MULTIMASTER en Mangos FLEXFIT

Número de artículo: 3103017
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103017
EAN / GTIN 7291075162738
Número del fabricante 3103017
Número L L24070 203

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08, Longitud total (OAL) 14.2 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 11.7 mm
  • Longitud de fijación - lado máquina (LSCMS) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 11 mm
  • Longitud total (OAL) 14.2 mm

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra