MM S-A-L2.58-W.625-T08 Mangos para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3102939
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3102939
EAN / GTIN 7291075252996
Número del fabricante 3102939
Número L L24070 371

Descripción

Descripción:

  • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
  • Diámetro del dispositivo, lado de la máquina (DCONMS): 5/8″
  • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado de la pieza (THSZWS): T08
  • Longitud de la función (LF): 1,627″
  • Longitud total (OAL): 2,58″.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.48″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T08
  • Longitud funcional (LF): 1.627″
  • Longitud total (OAL): 2.58″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 60000 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop