SSB D100-22-32-LN15-R Fresas de Ranurar de Dos Cortes con Arrastre Longitudinal

Número de artículo: 3102844
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TANGMILL
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3102844
    EAN / GTIN 7291075162790
    Número del fabricante 3102844
    Número L L23980 584

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 26 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 12

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm
    • Diámetro de corte (DC) 100 mm
    • Número de plaquitas (CICT) 12
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
    • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNHT 1506PN-R HT
    • Longitud total (OAL) 26 mm
    • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 12
    • Longitud utilizable (LU) 22 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TANGMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra