HM90 EAL-D32-C32L200-16 Fresas de Largo Alcance para Aluminio con Plaquitas HM90 APCR 1605

Número de artículo: 3102767
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie HELIALU
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3102767
    EAN / GTIN 7291075150162
    Número del fabricante 3102767
    Número L L23980 2717

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 15.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 200 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Radio de punta (RE) 4.5 mm
    • Diámetro de corte (DC) 32 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 2
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 15.5 mm
    • Número de labios (NOF) 2
    • Longitud de la cabeza (LH) 80 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 APCR 160502R-P
    • Longitud total (OAL) 200 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 22.4 Degrees
    • Tipo de mango Round
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIALU" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra