HM90 E90AD-D40-3-W40-XL Fresas con Mango Integral para Plaquitas HM90 ADKT-1505PDR

Número de artículo: 3102291
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI2000
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3102291
EAN / GTIN 7291075115949
Número del fabricante 3102291
Número L L23980 1388

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 14.3 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 200 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 78 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14.3 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 160 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 80 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 78 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELI2000" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra