HM90 E90A-D.75-2-C.75-B Fresas con Mango para Plaquitas HM90 AP 1003…

Número de artículo: 3102145
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI2000
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3102145
EAN / GTIN 7291075115642
Número del fabricante 3102145
Número L L23980 1655

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.39″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 6″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round ,Longitud utilizable (LU) 1.53″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.39″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.57″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 7.5 Degrees
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 1.53″

Productos adecuados

De la misma serie "HELI2000" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra