HM90 F90A D6.00-8-2.00 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas HM90 ADKT 1505

Número de artículo: 3102113
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI2000
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3102113
EAN / GTIN 7291075122558
Número del fabricante 3102113
Número L L23980 1546

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 4.13″ ,Longitud total (OAL) 2.38″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2″
  • Diámetro de corte (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 6″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.56″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 4.13″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL): 2.38″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELI2000" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra