Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.39″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 3-1/4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 0.94″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): External
- Diámetro de corte (DC): 5/8″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 2
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.39″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud funcional (LF): 2.296″
- Longitud de la cabeza (LH): 1″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): APKT 1003PDR-HM
- Longitud total (OAL): 3-1/4″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 15 Degrees
- Tipo de mango: Weldon
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
- Longitud utilizable (LU): 0.94″