HM90 E90A-D1.00-4-W.75 Fresas con Mango para Plaquitas HM90 AP 1003…

Número de artículo: 3101933
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI2000
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3101933
EAN / GTIN 7291075115475
Número del fabricante 3101933
Número L L23980 2372

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.39″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 3.38″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.39″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 2.364″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longitud total (OAL): 3.38″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2.5 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELI2000" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra