Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 90 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) External
- Diámetro de corte (DC) 18 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 2
- Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Longitud funcional (LF) 90 mm
- Longitud de la cabeza (LH) 26 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
- Longitud total (OAL) 90 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 7.5 Degrees
- Tipo de mango Round
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees