HM90 E90A-D12-1-C16 Fresas con Mango para Plaquitas HM90 AP 1003…

Número de artículo: 3101921
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELI2000
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3101921
    EAN / GTIN 7291075114782
    Número del fabricante 3101921
    Número L L23980 1367

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Número de labios (NOF) 1, Longitud total (OAL) 80 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 14 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
    • Diámetro de corte (DC) 12 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 1
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
    • Número de labios (NOF) 1
    • Longitud funcional (LF) 80 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Longitud total (OAL) 80 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 32 Degrees
    • Tipo de mango Round
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
    • Longitud utilizable (LU) 14 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELI2000" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra