HM90 E90AD-D1.25-2-W1.25 Fresas con Mango Integral para Plaquitas HM90 ADKT-1505PDR

Número de artículo: 3101877
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELI2000
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3101877
    EAN / GTIN 7291075116083
    Número del fabricante 3101877
    Número L L23980 2190

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.56″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 4-1/4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 1.45″

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
    • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 2
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.56″
    • Número de labios (NOF): 2
    • Longitud funcional (LF): 3.109″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1-1/2″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ADKT 1505PDTR
    • Longitud total (OAL): 4-1/4″
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5.3 Degrees
    • Tipo de mango: Weldon
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
    • Longitud utilizable (LU): 1.45″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELI2000" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra