HM90 E90A-D25-4-C25-C Fresas con Mango para Plaquitas HM90 AP 1003…

Número de artículo: 3101776
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI2000
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3101776
EAN / GTIN 7291075114416
Número del fabricante 3101776
Número L L23980 165

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 120 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 25 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 120 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 26 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.5 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 25 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELI2000" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop