3M F90AX D2.00-6-.75-13 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas 3M AXKT 1304 Para Aplicaciones Pesadas

Número de artículo: 3101598
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MILL2000
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3101598
    EAN / GTIN 7291075113075
    Número del fabricante 3101598
    Número L L23980 3113

    Descripción

    Descripción:

    • Fresa frontal, fresa angular con WSP
    • Diámetro de fijación, lado máquina (DCONMS): 3/4″
    • Diámetro (DC/DCX): 2″
    • Número de cuerpos de corte (CICT): 6
    • Diámetro del cubo (DHUB): 1,842″
    • Longitud total (OAL): 1,57″.

    Característica:

    • Arbor Style A
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
    • Diámetro de corte (DC): 2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 6
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 1/2″
    • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.842″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): 3M AXKT 1304PDR
    • Longitud total (OAL): 1.57″
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "MILL2000" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra