3M AXK D1.25-14-3-W125-13 Fresas de mango de filo extendido para trabajos pesados Insertos

Número de artículo: 3101573
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILL2000
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3101573
EAN / GTIN 7291075113150
Número del fabricante 3101573
Número L L23980 1752

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 9 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.44″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 4.3″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.44″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Longitud total (OAL): 4.3″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MILL2000" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra