Juego de divisores de 2 piezas con material de fijación

Número de artículo: 3101274
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 3101274
EAN / GTIN 4010886952580
Número del fabricante 3101274
Número L L60160 6131

Descripción

Descripción:

E-S 1507 XL SF2-SF5 Juego de separadores longitudinales 2 unidades.

Característica:

  • Anchura total [mm]: 85 mm
  • Altura total [mm]: 75 mm
  • Longitud total [mm]: 450 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra