Juego de divisores longitudinales 5 uds.

Número de artículo: 3101258
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3101258
EAN / GTIN 4010886952573
Número del fabricante 3101258
Número L L60160 5794
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

E-S 1507 XL SF1 Juego de divisores longitudinales 5 piezas.

Característica:

  • anchura total [mm]: 99 mm
  • Altura total [mm]: 99 mm
  • Longitud total [mm]: 99 mm
  • Contenido (número de piezas): 5 tlg.
  • anchura nominal [mm]: 99 mm
  • altura nominal [mm]: 99 mm
  • longitud nominal [mm]: 99 mm
  • Peso neto [kg]: 0,001 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra