F90SP D80-CP10 J Fresas Huecas con Ángulo de Posición de 90º para Plaquitas Cuadradas

Número de artículo: 3101121
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELIQUAD
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3101121
    EAN / GTIN 7291075054149
    Número del fabricante 3101121
    Número L L23980 939

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm, Longitud total (OAL) 50.26 mm

    Característica:

    • Arbor Style B
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25.4 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 80 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 5
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.6 mm
    • Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
    • Longitud total (OAL) 50.26 mm
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra