FDN D4.0-0.50-08-R10 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Axial

Número de artículo: 3100918
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELIQUAD
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3100918
    EAN / GTIN 7291075099089
    Número del fabricante 3100918
    Número L L23980 1639

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.07″ ,Diámetro de corte (DC) 4″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1/2″ ,Número de labios (NOF) 12 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.16″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

    Característica:

    • Arbor Style: B
    • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.07″
    • Diámetro de corte (DC): 4″
    • Número de plaquitas (CICT): 12
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 1/2″
    • Número de labios (NOF): 12
    • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.16″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XPMT 100408-HQ
    • Longitud total (OAL): 1-3/4″
    • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 6
    • Longitud utilizable (LU): 1.35″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra