• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SSB D160-16-40-R10 Fresas de Ranurar de Dos Cortes con Arrastre Longitudinal

Número de artículo: 3100899
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARMILL
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100899
EAN / GTIN 7291075096248
Número del fabricante 3100899
Número L L23980 880

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 52 mm, Diámetro de corte (DC) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 13, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm, Longitud total (OAL) 20 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 13

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 52 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 13
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Longitud total (OAL) 20 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 13
  • Longitud utilizable (LU) 16 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos