• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

FDN D8.0-0.75-16-R12 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Axial

Número de artículo: 3100878
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIQUAD
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100878
EAN / GTIN 7291075099065
Número del fabricante 3100878
Número L L23980 1595

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 2-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 8″ ,Número de plaquitas (CICT) 16 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3/4″ ,Número de labios (NOF) 16 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 4″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 2-1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 8″
  • Número de plaquitas (CICT): 16
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/4″
  • Número de labios (NOF): 16
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 8
  • Longitud utilizable (LU): 1.81″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos