FDN D100-08-27-R06 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Axial

Número de artículo: 3100746
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIQUAD
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100746
EAN / GTIN 7291075095951
Número del fabricante 3100746
Número L L23980 2828

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 26.4 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Número de labios (NOF) 16, Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm, Longitud total (OAL) 40 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Arbor Style B
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 26.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 16
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 16
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8
  • Longitud utilizable (LU) 28.8 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra