Carro porta-herramientas workster smartline

Número de artículo: 3100707
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100707
EAN / GTIN 4010886952511
Número del fabricante 3100707
Número L L60160 6061

Descripción

Descripción:

Dimensiones: AL 875 x AN 630 x P 510 mm
Encimera de trabajo con cubierta de plástico de PP con hendidura frontal y borde protector antideslizante
Paneles laterales con perforación Euro 10 x 38 mm
Bordes laterales redondeados que minimizan los cantos de impacto
El bloqueo de extracción individual, evita que se pueda abrir más de un cajón simultáneamente, manejable con una mano
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
6 cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total
Capacidad de carga de cada cajón 20 kg
Capacidad de carga total 300 kg

Característica:

  • Número de ruedas: 4
  • Número de cajones: 6
  • Altura de trabajo: 903
  • Diámetro ruedas fijas [2x): 125
  • Color: GEDORE azul, RAL 5017
  • Anchura total [mm]: 629 mm
  • Altura total [mm]: 903 mm
  • Longitud total [mm]: 510 mm
  • Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
  • Material: Chapa de acero
  • Tipo de cajón:
    • 5x tipo 1, H = 80 mm
    • 1x tipo 2, H = 160 mm
  • Capacidad de carga estática [kg]: 300 kg
  • Capacidad de carga por cajón [kg]: 20 kg
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: no
  • Tope de extracción individual: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra