Caja de herramientas vacía

Número de artículo: 3100421
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100421
EAN / GTIN 4010886952856
Número del fabricante 3100421
Número L L60160 5482

Descripción

Descripción:

Con asa y correa de transporte
Con numerosos bolsillos y soportes adicionales para la banda elástica
Con la base de plástico duro, por lo tanto no hay absorción de humedad desde abajo

Característica:

  • Anchura total [mm]: 515 mm
  • Altura total [mm]: 360 mm
  • Longitud total [mm]: 335 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra