E90AC D1.00-.75W1.0 Fresas para Taladrado con Plaquitas APKT/ADKT

Número de artículo: 3100402
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100402
EAN / GTIN 7291075089776
Número del fabricante 3100402
Número L L23980 2184

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3/4″ ,Número de labios (NOF) 1 ,Longitud total (OAL) 4.33″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/4″
  • Número de labios (NOF): 1
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longitud total (OAL): 4.33″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra