F45ST D1.50-W1.00 Fresas de Planear 45º conFijación por Tornillo para Plaquitas SEK/MT 12…

Número de artículo: 3100389
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISCARMILL
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3100389
    EAN / GTIN 7291075090017
    Número del fabricante 3100389
    Número L L23980 2150

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.26″ ,Longitud total (OAL) 4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
    • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 2.01″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 3
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.26″
    • Longitud funcional (LF): 2.859″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1.29″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SEMT 43AFTN-76
    • Longitud total (OAL): 4″
    • Tipo de mango: Weldon
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra