F45ST D2.50-1.00 Fresas Huecas a 45º con Fijación por Tornillo, para Plaquitas SEK/MT 12

Número de artículo: 3100367
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISCARMILL
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3100367
    EAN / GTIN 7291075258653
    Número del fabricante 3100367
    Número L L23980 96

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.98″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.36″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

    Característica:

    • Arbor Style: B
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
    • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.98″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 2.98″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 5
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.26″
    • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.36″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SEMT 1204AFTN-76
    • Longitud total (OAL): 1-3/4″
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra