Juego de puntas de torsión

Número de artículo: 3100316
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3100316
    EAN / GTIN 4010886952757
    Número del fabricante 3100316
    Número L L60160 4873

    Descripción

    Descripción:

    Zona de torsión para proteger las brocas bajo carga, los picos de torsión son suavemente acolchados y así se aumenta la vida útil
    Incluye un portapuntas magnético extremadamente delgado y con bloqueo automático con función de cambio rápido.
    Para aplicaciones de tornillos blandos y duros
    Adecuado para su uso en llaves de impacto

    Característica:

    • anchura total [mm]: 120 mm
    • Altura total [mm]: 45 mm
    • Longitud total [mm]: 190 mm
    • Contenido (número de piezas): 42 tlg.
    • anchura nominal [mm]: 120 mm
    • altura nominal [mm]: 45 mm
    • longitud nominal [mm]: 190 mm
    • Peso neto [kg]: 0,67 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra