carraca reversible 3/8″ 200 mm

Número de artículo: 3100308
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 3100308
EAN / GTIN 4010886952740
Número del fabricante 3100308
Número L L60160 5530

Descripción

Descripción:

Uso universal en la industria y la automoción, incluso en espacios reducidos
Diseño según DIN 3122, ISO 3315
Cabeza pequeña en forma de lágrima para las ubicaciones de los tornillos más estrechas
Dentado fino (60 dientes), con palanca de cambio y desbloqueo por botón
Ángulo de retorno 6°
Mango antideslizante de 2 componentes con orificio para colgar
Para llaves de vaso manuales y piezas de conexión con accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con bloqueo de bola
Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Característica:

  • Cuadrado de accionamiento [métrico]: 10 mm
  • Cuadrangular [Imperial]: 3/8 pulg
  • número de dientes: 60
  • tipo de bloqueo: Bloqueo de bola
  • Botón de liberación: No
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • material del mango: 2 componentes
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra