APK D1.25-1.75W1.25FE Fresas Multidiente para Plaquitas APKT/R-10…

Número de artículo: 3100275
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELIMILL
    Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3100275
    EAN / GTIN 7291075088885
    Número del fabricante 3100275
    Número L L23980 2056

    Descripción

    Descripción:

    Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.86″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 4-1/2″

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
    • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 12
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.86″
    • Número de labios (NOF): 2
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Longitud total (OAL): 4-1/2″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra