Llave inglesa ajustable 10

Número de artículo: 3100251
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Schraubenschlüssel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100251
EAN / GTIN 4010886952702
Número del fabricante 3100251

Descripción

Descripción:

Versión según ISO 6787
Posición de la boca 15°
Modelo sueco, rodillo con rosca a la izquierda
Con escala de ajuste
Mecanismo protegido y una superficie de golpeo adicional permiten golpes ligeros sin perjudicar la función de la llave
La hendidura de la empuñadura garantiza un agarre seguro incluso con las manos grasientas
Mango de 2 componentes agradable a la mano (versión JC y JP) para trabajar sin fatiga
Acero al cromo vanadio
Versión C = niquelado y cromado, P = cabeza esmerilada y fosfatada de manganeso
PK = gancho recubierto de plástico
JP y JC = adicionalmente con mango de plástico
con orificio de suspensión

Característica:

  • orificio para colgar: 1
  • versión: Modelo sueco, rodillo con engranaje izquierdo, versión C = niquelado y cromado, conexión a tierra
  • Escala de ajuste: 1
  • Longitud total [pulgadas]: 10
  • Longitud total [mm]: 254,5 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • material: Acero de cromo-vanadio
  • mole: 15 °

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra