F45E D 63/2.5-R8 Fresas de Planear a 45º con Plaquitas SEKN/R-12

Número de artículo: 3100048
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISCARMILL
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3100048
    EAN / GTIN 7291075053814
    Número del fabricante 3100048
    Número L L23980 1284

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Profundidad máxima de corte (APMX) 6.5 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 140 mm, Tipo de mango Bridgeport Style, Tipo de mango Bridgeport Style

    Característica:

    • Diámetro de corte (DC) 63 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 81.2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 5
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 6.5 mm
    • Número de labios (NOF) 5
    • Longitud de la cabeza (LH) 38.1 mm
    • Longitud total (OAL) 140 mm
    • Tipo de mango Bridgeport Style
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra