1/4″ Portapuntas hexagonal 1/4″ L.72mm

Número de artículo: 31000000
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
    Tipo de producto Soporte para puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 31000000
    EAN / GTIN 4018754331888
    Número del fabricante 31000000
    Número L L60010 7413

    Descripción

    Descripción:

    • Con imán permanente
    • Con hexágono interior
    • Hexagonal de 1/4 pulg., DIN 3126/ISO 1173
    • Manguito cromado, eje hexagonal de acero gris

    Característica:

    • Accionamiento hexágono exterior (pulg.): 1/4″
    • Hexágono de arrastre exterior (mm): E 6,3 mm
    • Longitud [mm): 72 mm
    • Hexágono interior de salida (mm): D 6,3 mm
    • Salida hexagonal interior (pulgadas): 1/4″
    • Peso: 37 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra