LLAVE FIJA EXTRAFINA 8X9MM

Número de artículo: 31.8X9
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 31.8X9
    EAN / GTIN 3148510970004
    Número del fabricante 31.8X9
    Número L L60130 684

    Descripción

    Descripción:

    • Alrededor de un 30% más plana que una llave fija convencional para una máxima accesibilidad
    • Indispensable para lugares de difícil acceso y tuercas de seguridad
    • Cabezales de llave biselados en 15°
    • Acabado satinado y cromado

    Característica:

    • A [mm]: 8x9
    • B x B1 [mm]: 20,5 x 24,5
    • E [mm]: 2,6
    • B [mm]: 175
    • L [mm]: 176
    • [g]: 30