LLAVE FIJA EXTRAFINA 6X7MM

Número de artículo: 31.6X7
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 31.6X7
EAN / GTIN 3148510969985
Número del fabricante 31.6X7
Número L L60130 683

Descripción

Descripción:

  • Alrededor de un 30% más plana que una llave fija convencional para una máxima accesibilidad
  • Indispensable para lugares de difícil acceso y tuercas de seguridad
  • Cabezales de llave biselados en 15°
  • Acabado satinado y cromado

Característica:

  • A [mm]: 6x7
  • B x B1 [mm]: 16,6 x 19,6
  • E [mm]: 2,2
  • B [mm]: 148
  • L [mm]: 147
  • [g]: 20