Alicate de presión (Alicate acabado en punta) con fundas multicomponentes cromado 160 mm

Número de artículo: 31 25 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 31 25 160
EAN / GTIN 4003773016489
Número del fabricante 31 25 160
Número L L70010 99

Descripción

Descripción:

  • Alicates de precisión para los trabajos más finos de montaje, doblado y ajuste
  • con mordazas extralargas: longitud de las mordazas 55,0 mm
  • superficies lisas de agarre al suelo
  • Cantos desbarbados con precisión.

Característica:

  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 7,5 mm
  • Anchura de la punta (W4): 1,8 mm
  • Grosor de la punta (T2): 2,5 mm
  • Longitud de la superficie de agarre (L4): 27,0 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 55,0 mm
  • Anchura del cabezal (W3): 16,0 mm
  • Ángulo de la cabeza: 45
  • cromado
  • Con forros de varios componentes