NIVEL TUBULAR MAGNET 60 CM

Número de artículo: 309BM.60
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
    Tipo de producto Nivel de burbuja

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309BM.60
    EAN / GTIN 3148518336277
    Número del fabricante 309BM.60
    Número L L60130 6229

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: Precisión en posición elevada 1 mm/m
    • Cuerpo de aleación ligera, estirado
    • Superficies lisas y anodizadas
    • Fácil de limpiar
    • Nivel de burbuja vertical y horizontal.

    Característica:

    • E [mm]: 21
    • L [mm]: 600
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 500