NIVEL TUBULAR MAGNET 40 CM

Número de artículo: 309BM.40
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
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309BM.40
EAN / GTIN 3148518336017
Número del fabricante 309BM.40
Número L L60130 5393

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Precisión en posición elevada 1 mm/m
  • Cuerpo de aleación ligera, estirado
  • Superficies lisas y anodizadas
  • Fácil de limpiar
  • Nivel de burbuja vertical y horizontal.

Característica:

  • E [mm]: 21
  • L [mm]: 400
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 300

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra