Tornillo de amarre para asiento Weldon ultracorto, Para ⌀ de sujeción del plato D1: 16mm

Número de artículo: 309901 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de sujeción del plato D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de sujeción del plato D1 16 mm
Tamaño de rosca M14
Longitud 16,5 mm
Ancho de llave SW 6 mm
Tipo de producto Tornillo de amarre

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309901 16
EAN / GTIN 2050002040083

Descripción

Ejecución:

Tornillo prisionero con hexágono interior, ancho de llave de 6 mm.

Aplicación:

Tornillo de amarre para asiento Weldon ultracorto.

Idóneo para:

N.° 300410 y 300412.

Partes opcionales:

Para asientos Weldon.