Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P, DI16, ⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm): 9mm

Número de artículo: 309666 9
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Centro P
⌀ de sujeción 9 mm
Para tipo DI16
⌀ exterior D 12,6 mm
Altura L 2 mm
Tipo de producto Accesorios para portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309666 9
EAN / GTIN 2050001705020
Número del fabricante 24303010900
Manufacturer Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Mini = todos los tamaños con “M”, forma constructiva muy fina.
MiniSchlank = tamaño con “MS”, forma constructiva extremadamente fina.
Cónico = todos los tamaños con “C”.
Estándar
= todos los otros tamaños.
Discos de obturación de alta presión vulcanizados hasta 80 bares.
Transición del ⌀ de sujeción 0,5 mm (+0,4 / −0,1).

Nota:

Las tuercas de apriete ER tipo CP y los discos de obturación tipo HP del sistema FAHRION no se adaptan a otros sistemas.
La tuerca de apriete ER FAHRION CENTRO P HDC no se adapta al portapinzas de sujeción ER CENTRO P.
  • Discos de obturación crecientes en intervalos de 0,5 mm a petición.
  • Discos de obturación DI40 a petición.

No es compatible con otros sistemas de discos de obturación.

Descargas y documentos

De la misma serie "Centro P" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra