Disco de obturación para tuerca de apriete ER 22 mm

Número de artículo: 309645 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción d 22 mm
Para tipo ER 40
Contenido del juego 23
⌀ exterior D 33,5 mm
Tipo de producto Junta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309645 22
EAN / GTIN 7640128495703
Número del fabricante 9.40.220

Descripción

Idóneo para:

Tuercas de apriete ER n.° 309615; 309621.
Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

  • Gama de sujeción = medida nominal − 0,5 mm.
  • ⌀ de sujeción, creciente en intervalos de 1 mm.
  • En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
  • Apropiado hasta 80 bares.
  • Situación de montaje: Rotulación en el interior de la tuerca de apriete.