• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de obturación para tuerca de apriete ER 3 mm

Número de artículo: 309635 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción d 3 mm
Para tipo ER 32
Contenido del juego 17
⌀ exterior D 27 mm
Tipo de producto Junta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309635 3
EAN / GTIN 7640128495338
Número del fabricante 9.32.030

Descripción

Idóneo para:

Tuercas de apriete ER n.° 309615; 309621.
Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

  • Gama de sujeción = medida nominal − 0,5 mm.
  • ⌀ de sujeción, creciente en intervalos de 1 mm.
  • En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
  • Apropiado hasta 80 bares.
  • Situación de montaje: Rotulación en el interior de la tuerca de apriete.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ de sujeción d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra