Disco de obturación para tuerca de apriete ER 15 mm

Número de artículo: 309630 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción d 15 mm
Para tipo ER 25
Contenido del juego 13
⌀ exterior D 21 mm
Tipo de producto Junta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309630 15
EAN / GTIN 7640128495314
Número del fabricante 9.25.150

Descripción

Idóneo para:

Tuercas de apriete ER n.° 309615; 309621; 309652.
Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

  • Gama de sujeción = medida nominal − 0,5 mm.
  • ⌀ de sujeción, creciente en intervalos de 1 mm.
  • En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
  • Apropiado hasta 80 bares.
  • Situación de montaje: Rotulación en el interior de la tuerca de apriete.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra