Disco de obturación para tuerca de apriete ER 6 mm

Número de artículo: 309625 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción d 6 mm
    Para tipo ER 16
    Contenido del juego 7
    ⌀ exterior D 13 mm
    Tipo de producto Junta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309625 6
    EAN / GTIN 7640128495031
    Número del fabricante 9.16.060

    Descripción

    Idóneo para:

    Tuercas de apriete ER n.° 309615; 309621; 309652.
    Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

    Nota:

    • Gama de sujeción = medida nominal − 0,5 mm.
    • ⌀ de sujeción, creciente en intervalos de 1 mm.
    • En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
    • Apropiado hasta 80 bares.
    • Situación de montaje: Rotulación en el interior de la tuerca de apriete.