Pinzas portapiezas extrafinas Refrigeración interior 2 mm

Número de artículo: 309572 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción nominal d 2 mm
    ⌀ exterior D 10,1 mm
    Longitud total L 50 mm
    Tipo de producto Pinza portapieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309572 2
    EAN / GTIN 4250261512958
    Número del fabricante 136 0602 000 0

    Descripción

    Ejecución:

    Completamente templado y rectificado. Forma constructiva muy fina. La pinza portapieza se aprieta mediante una rosca por atrás a través del cono hacia el asiento del cono. Contorno de interferencia reducido gracias a la eliminación de las tuercas de apriete.
    Con recubrimiento especial para un mayor par de retención.

    Idóneo para:

    Portapinzas de sujeción extrafina n.° 300772; 304981; 304982; 309571.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Pinzas portapiezas extrafinas Refrigeración interior 2 mm

    Pinzas portapiezas extrafinas Refrigeración interior 2 mm

    a petición
    En stock
    29 piezas en stock
    106,18 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    9 piezas en stock
    57,10 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    ⌀ exterior D 10,1 9,6
    Longitud total L 50 36
    ⌀ de sujeción nominal d 2 2
    Tipo de producto Pinza portapieza Pinza portapieza

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra