Pinza portapieza para plato de sujeción automática 6 mm

Número de artículo: 309566 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción nominal d 6 mm
    ⌀ pinzas D 20 mm
    Longitud total L 65 mm
    Tipo de producto Accesorios para portapinzas de gran apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309566 6
    EAN / GTIN 4045197546753
    Número del fabricante 309566 6

    Descripción

    Ejecución:

    Pinza portapieza cilíndrica o casquillo reductor.
    Para Holex plato de sujeción automática n.º 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Con reajuste longitudinal.