Pinzas portapiezas OZ para cono, 4 ‑ 32 mm, ⌀ de sujeción nominal d: 20mm

Número de artículo: 309560 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 20 mm
Para plato 4 mm - 32 mm
Norma ISO 10897
Tipo 467 E
⌀ exterior D 43,7 mm
Longitud total L 60 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309560 20
EAN / GTIN 2050001704764
Número del fabricante 12203012000

Descripción

Ejecución:

Acero para muelles, completamente templado y rectificado. La perforación continua (gama de sujeción más amplia en comparación con las pinzas portapiezas DIN) aumenta la fuerza de apriete. Ranurado múltiple, en comparación a las pinzas portapiezas DIN, lo que proporciona un profundidad de inmersión superior en portapinzas de sujeción. Adecuado para brocas espirales para sujeción en la faja guía. Gama de sujeción = medida nominal hasta menos 0,5 mm. Ranurado a ambos lados 5 ó 6 veces.

Ventaja:

  • Mejor concentricidad = centrado paralelo al eje del cono; sin oscilación.
  • Fuerza de apriete más elevada = gracias a una zona de contacto mayor.
  • Rigidez del sistema superior = adecuado para el fresado de alta velocidad.
  • Vida útil de la herramienta más elevada.